SLV - VARYT Glasschirm, Plissee

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007860
Material Rahmen - sonstige
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163289719
Sonepar Artikelnummer
121128776
Hersteller Artikelnummer
1007860
Hersteller Typ
1007860
Hersteller Artikel Nr.:
1007860
Material Rahmen:
sonstige
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
sonstige
Motiv/Muster:
sonstige
Form:
rund konisch
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
sonstige
Durchmesser Unterkante:
135 mm
Durchmesser Oberkante:
135 mm
Höhe:
115 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.870 kg


