SLV - VELIA, ECO Abdeckung matt Gold/Rund 6 Stück.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009257
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Gold
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629005730
Sonepar Artikelnummer
121409288
Hersteller Artikelnummer
3009257
Hersteller Typ
3009257
Hersteller Artikel Nr.:
3009257
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.312 kg


