SLV - VELIA, ECO Abdeckung matt Schwarz/Rund 6 Stück.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009256
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629005723
Sonepar Artikelnummer
121409287
Hersteller Artikelnummer
3009256
Hersteller Typ
3009256
Hersteller Artikel Nr.:
3009256
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.324 kg


