SLV - VELIA, ECO Abdeckung matt weiß/Rund 6 Stück.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629005693
Sonepar Artikelnummer
121409313
Hersteller Artikelnummer
3009400
Hersteller Typ
3009400
Hersteller Artikel Nr.:
3009400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94055000
Gewicht:
0.342 kg


