SLV - Verbindungsbox, 5-polig, IP68, schwarz, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006453
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163265874
Sonepar Artikelnummer
121091041
Hersteller Artikelnummer
1006453
Hersteller Typ
1006453
Hersteller Artikel Nr.:
1006453
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
4 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
63 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
180 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.140 kg


