Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - VERBINDUNGSKABEL, für GALEN Outdoor Wandleuchte, schwarz, 1 m

kopierenkopieren
SLV - VERBINDUNGSKABEL, für GALEN Outdoor Wandleuchte, schwarz, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231961

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163166416

Sonepar Artikelnummer

121091128

Hersteller Artikelnummer

231961

Hersteller Typ

231961

Hersteller Artikel Nr.:

231961

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.120 kg

Verbindungskabel für GALEN in 1 m Länge. Einfache Montage durch Stecker und Kupplung.