SLV - Verlängerungsstab für NEW MYRA 1 & 2 Leuchtenköpfe, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233165
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163140423
Sonepar Artikelnummer
120970078
Hersteller Artikelnummer
233165
Hersteller Typ
233165
Hersteller Artikel Nr.:
233165
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
310 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76082089
Gewicht:
0.177 kg


