Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - VINOLINA ONE, Tischleuchte, Akku, IP54, 2700K, TOUCH, weiß

kopierenkopieren
SLV - VINOLINA ONE, Tischleuchte, Akku, IP54, 2700K, TOUCH, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007357

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163276320

Sonepar Artikelnummer

121128586

Hersteller Artikelnummer

1007357

Hersteller Typ

1007357

Hersteller Artikel Nr.:

1007357

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

2.5 W

Max. Systemleistung:

2.5 W

Farbtemperatur:

2700 K

Höhe/Tiefe:

330 mm

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Biegbar:

Nein

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Farbe der Abdeckung:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

5 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

125 lm

Leuchtenlichtausbeute:

50 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

140 mm

Länge:

140 mm

Durchmesser:

140 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.100 kg

VINOLINA ONE heißt die mobile SLV Tischleuchte, die sich überall hin mitnehmen lässt. In ihrem zeitlosen Design verströmt sie mit einer einzigen Akkuladung für 12 Stunden ein warmweißes Licht (2700 K), das äußerst gemütlich ist. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist in Weiß, Schwarz und einer auffallenden Rostoptik erhältlich. Die Ladestation ist mitsamt USB-Kabel im Lieferumfang enthalten. Erleben Sie mit VINOLINA ONE eine elegante Lösung in Sachen Licht, die via Touchschalter noch dimmbar ist.