SLV - VINOLINA TWO, Ladebasis, max. 6 Leuchten, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007698
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163288279
Sonepar Artikelnummer
121128733
Hersteller Artikelnummer
1007698
Hersteller Typ
1007698
Hersteller Artikel Nr.:
1007698
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
326 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
462 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.250 kg


