Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Wandhalter für NV-Seilsystem, chrom, 2 Stk., 3cm

kopierenkopieren
SLV - Wandhalter für NV-Seilsystem, chrom, 2 Stk., 3cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186302

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163054645

Sonepar Artikelnummer

120970333

Hersteller Artikelnummer

186302

Hersteller Typ

186302

Hersteller Artikel Nr.:

186302

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

Stahl

Länge:

30 mm

Breite:

50 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

50 mm

Durchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.157 kg

Kurzes Wandhalter-Set für das Niedervolt Seil-System.