SLV - WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, lang, weiss, 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186311
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163174169
Sonepar Artikelnummer
120969562
Hersteller Artikelnummer
186311
Hersteller Typ
186311
Hersteller Artikel Nr.:
186311
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
115 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.222 kg


