Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - WORKLIGHT, FL, Stehleuchte, 4000 K, 79 W, Touch, grau

kopierenkopieren
SLV - WORKLIGHT, FL, Stehleuchte, 4000 K, 79 W, Touch, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012194

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 79 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163339896

Sonepar Artikelnummer

121409722

Hersteller Artikelnummer

1012194

Hersteller Typ

1012194

Hersteller Artikel Nr.:

1012194

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

79 W

Max. Systemleistung:

79 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Höhe/Tiefe:

1954 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Farbe der Abdeckung:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Dimmer:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Mit Lichtsensor:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

11250 lm

Leuchtenlichtausbeute:

142.41 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

310 mm

Länge:

692 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

18.800 kg

Die Stehleuchte der Produktlinie WORKLIGHT ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und bietet eine Lichtleistung von 11.250 Lumen bei einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und misst 69,2 cm in der Länge, 31 cm in der Breite sowie 195,4 cm in der Höhe. Die Leuchte verfügt über eine Touch-Dimmfunktion, die eine einfache und flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Mit einem Schutzgrad von IP20 ist sie für trockene Umgebungen geeignet und besitzt eine Schlagfestigkeit der Klasse IK03, die einen gewissen Schutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Diese Kombination aus Leistung, Material und Bedienkomfort macht die Stehleuchte zu einer funktionalen Lösung für Arbeits- und Wohnbereiche.