Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - WORKLIGHT, FL, Stehleuchte, 4000 K, 79 W, Touch, schwarz

kopierenkopieren
SLV - WORKLIGHT, FL, Stehleuchte, 4000 K, 79 W, Touch, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012193

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 79 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163339902

Sonepar Artikelnummer

121409721

Hersteller Artikelnummer

1012193

Hersteller Typ

1012193

Hersteller Artikel Nr.:

1012193

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

79 W

Max. Systemleistung:

79 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Höhe/Tiefe:

1954 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Farbe der Abdeckung:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Dimmer:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Mit Lichtsensor:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10950 lm

Leuchtenlichtausbeute:

138.61 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

310 mm

Länge:

692 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

18.800 kg

Die Stehleuchte aus der Produktlinie WORKLIGHT ist für den Innenbereich konzipiert und eignet sich insbesondere für Arbeits- und Wohnräume. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 10.950 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langanhaltende Nutzung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und misst 195,4 cm in der Höhe, 69,2 cm in der Länge sowie 31 cm in der Breite. Die Leuchte ist mit einer Touch-Dimmfunktion ausgestattet, die eine einfache und stufenlose Lichtsteuerung ermöglicht. Mit der Schutzart IP20 ist sie gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern geschützt, während die Schlagfestigkeit der IK03-Klasse entspricht. Die Kombination aus robustem Material und moderner Steuerungstechnik macht diese Stehleuchte zu einer funktionalen Beleuchtungslösung für verschiedene Innenräume.