Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - WORKLIGHT PRO, Stehleuchte, 100W, 4000K, Touch, schwarz

kopierenkopieren
SLV - WORKLIGHT PRO, Stehleuchte, 100W, 4000K, Touch, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007462

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 100 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163278003

Sonepar Artikelnummer

121128601

Hersteller Artikelnummer

1007462

Hersteller Typ

1007462

Hersteller Artikel Nr.:

1007462

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

100 W

Max. Systemleistung:

100 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Höhe/Tiefe:

1960 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Farbe der Abdeckung:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Dimmer:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Mit Lichtsensor:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13000 lm

Leuchtenlichtausbeute:

130 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Flimmerwert Pst LM:

1

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Breite:

240 mm

Länge:

835 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

14.100 kg

Die neue WORKLIGHT PRO steht für High-Performance am Arbeitsplatz: Die Stehleuchte ist optimal auf die aktualisierte DIN EN 12464:2021 abgestimmt. Dabei bietet sie mit ihrer blendfreien (UGR <14) Lichtausbeute von 130 lm/W, einer Farbtemperatur von 4000 K und verbesserten indirekten Lichtleistung alles, was es fürs ergonomische Arbeiten braucht. Dazu kommen die Dimmbarkeit, Tageslichtsteuerung, der Bewegungssensor und lange Lebensdauer (L80/B10 50.000h), die die Office-Standleuchte zu dem machen, was sie ist: Ein treuer SLV Kollege, der die eigene Produktivität unterstützt.