Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - WORKLIGHT, TL, Tischleuchte, 4000 K, 79 W, Touch, grau

kopierenkopieren
SLV - WORKLIGHT, TL, Tischleuchte, 4000 K, 79 W, Touch, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012197

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163339865

Sonepar Artikelnummer

121409725

Hersteller Artikelnummer

1012197

Hersteller Typ

1012197

Hersteller Artikel Nr.:

1012197

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

79 W

Max. Systemleistung:

79 W

Farbtemperatur:

4000 K

Höhe/Tiefe:

1200 mm

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Biegbar:

Nein

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Farbe der Abdeckung:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

11250 lm

Leuchtenlichtausbeute:

142.41 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

310 mm

Länge:

692 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

11.100 kg

Die Tischleuchte WORKLIGHT TL ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Arbeitsplätze oder Schreibtische. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 11.250 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langanhaltende Beleuchtung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, das eine stabile und zugleich leichte Konstruktion ermöglicht. Mit den Abmessungen von 69,2 cm Länge, 31 cm Breite und 120 cm Höhe bietet die Leuchte eine großzügige Ausleuchtung. Die Steuerung erfolgt über eine Touch-Dimmfunktion, die eine einfache Anpassung der Lichtintensität erlaubt. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit IK03 machen die Leuchte geeignet für den typischen Innenraumeinsatz ohne besondere Feuchtigkeits- oder Stoßbelastungen.