SLV - X-Verbinder, für S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, schwarz, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006535
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163272117
Sonepar Artikelnummer
121091108
Hersteller Artikelnummer
1006535
Hersteller Typ
1006535
Hersteller Artikel Nr.:
1006535
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
203 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
203 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.270 kg


