Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ZUBEHÖR ALINA/ALINA G2/GABRIELLA, Verlängerungskabel, 2 m

kopierenkopieren
SLV - ZUBEHÖR ALINA/ALINA G2/GABRIELLA, Verlängerungskabel, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3008968

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704629018754

Sonepar Artikelnummer

121409980

Hersteller Artikelnummer

3008968

Hersteller Typ

3008968

Hersteller Artikel Nr.:

3008968

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

Die Kabelverlängerung für Mini-Downlights dient zur flexiblen Verbindung und Erweiterung von Beleuchtungssystemen in Innenräumen. Sie ermöglicht eine einfache Installation und Anpassung der Position von Mini-Downlights, insbesondere in Wohn- und Bürobereichen. Das Produkt ist für den Einsatz in bestehenden elektrischen Installationen konzipiert, um die Reichweite der Stromzufuhr zu erhöhen, ohne die Lichtqualität oder Funktionalität zu beeinträchtigen. Die Konstruktion ist auf eine sichere und zuverlässige Verbindung ausgelegt und unterstützt die einfache Montage in verschiedenen Einbausituationen.