Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - Ansteuerung von 1-phasigen Heizstäben bis 3kW

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - Ansteuerung von 1-phasigen Heizstäben bis 3kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0796554799308

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371091

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0796554799308

Sonepar Artikelnummer

121400222

Hersteller Artikelnummer

0796554799308

Hersteller Typ

SMARTFOX Booster 3K

Hersteller Artikel Nr.:

0796554799308

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Der SMARTFOX Booster 3K ist ein universeller Leistungssteller für jeden einphasigen Heizstab bis 3 kW / 16 A. Er regelt den Heizstab stufenlos – ideal zur Verwertung von PV-Überschuss, nach Zeitschaltuhr oder dynamischen Stromtarifen. Mit der Booster Extension wird das System dreiphasig und erreicht bis zu 9 kW Gesamtleistung.