SMARTFOX - Ansteuerung von 3-phasigen Heizstäben bis 9kW (Set Basis + Extension)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0796554799353
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796554799353
Sonepar Artikelnummer
121400224
Hersteller Artikelnummer
0796554799353
Hersteller Typ
SMARTFOX Booster 3K + Extension-Set
Hersteller Artikel Nr.:
0796554799353
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Der SMARTFOX Booster funktioniert mit jedem einphasigen Heizstab bis 3 kW / 16 A. Mit der Booster Extension wird das System dreiphasig und erreicht bis zu 9 kW Gesamtleistung – inklusive Extra-Relais für Pumpen oder einen 2. Heizstab.


