Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - Heizstab 220W - 6kW, 400V inkl. Thermostat, SMARTFOX Pro

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - Heizstab 220W - 6kW, 400V inkl. Thermostat, SMARTFOX Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0767523866338

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85168080

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0767523866338

Sonepar Artikelnummer

121069444

Hersteller Artikelnummer

0767523866338

Hersteller Typ

SMARTFOX PRO HEATER 6K

Hersteller Artikel Nr.:

0767523866338

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

2.000 kg

Der SMARTFOX Pro Heater 6K ist die ideale Ergänzung zu Ihrem SMARTFOX Energiemanager und speichert PV-Überschuss in 15 dynamischen Stufen (220W – 6kW) als Warmwasser. Der „Heater“ kann zur Erwärmung von Heizungs- und Trinkwasser in emaillierten Pufferspeichern und Behältern eingesetzt werden. Mittels integriertem Temperaturfühler lässt sich ausreichend Warmwasser auch bei Schlechtwetter sicherstellen, sowie eine Hygienefunktion (Legionellen) durchführen. Die enthaltene Leistungsmessung ermöglicht ein hochauflösendes Monitoring via Webportal & APP. Mit der Fernsteuerung haben Sie Ihr Warmwasser auch unterwegs immer im Griff.