Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - Heizstab 3kW, 230V inkl. Thermostat

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - Heizstab 3kW, 230V inkl. Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0791732486414

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85168080

  • Gewicht - 1.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0791732486414

Sonepar Artikelnummer

120337028

Hersteller Artikelnummer

0791732486414

Hersteller Typ

HEIZSTAB 3KW

Hersteller Artikel Nr.:

0791732486414

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

1.680 kg

6/4 Zoll Gewinde Heizstab inkl. Thermostatschalter (9°C bis 75°C) und Sicherheitsthermostat (98°C).Material Heizrohre: hochkorrosionbeständiger Chromnikelstahl 2.4858 (AISI B424) mit integrierter Isoliertrennung gegen Korrosion.