Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - Heizstab 9kW, 400V inkl. Thermostat

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - Heizstab 9kW, 400V inkl. Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0791732486537

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85162950

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0791732486537

Sonepar Artikelnummer

120521008

Hersteller Artikelnummer

0791732486537

Hersteller Typ

SMARTFOX HEIZSTAB 9KW 400V

Hersteller Artikel Nr.:

0791732486537

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162950

6/4 Zoll Gewinde Heizstab inkl. Thermostatschalter (9°C bis 75°C) und Sicherheitsthermostat (98°C).Material Heizrohre: hochkorrosionbeständiger Chromnikelstahl 2.4858 (AISI B424) mit integrierter Isoliertrennung gegen Korrosion.