SMARTFOX - intelligenter Heizstab 165W - 4,5kW, 400V dynamische Stromtarife/Cloud-Anbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0796554799339
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85168080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796554799339
Sonepar Artikelnummer
121400220
Hersteller Artikelnummer
0796554799339
Hersteller Typ
SMARTFOX PRO Heater 4,5K +
Hersteller Artikel Nr.:
0796554799339
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85168080
Gegenüber dem Standard Pro Heater bietet das PRO Heater + Modell entscheidende Hardware- und Software-Vorteile – für maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit. 2× PT1000-Eingänge: Beide Eingänge für externe Temperaturfühler (Speicherschichtung, Außen, Raum, Puffer). LAN & WLAN ab Werk: Doppelte Konnektivität – stabiles LAN für den Keller, WLAN für flexible Montage. RS485 / Modbus: In Kombination mit dem SMARTFOX Energiemanager bis zu 3 Heizstäbe (3 × 4,5 kW = 13,5 kW) möglich.


