SMARTFOX - intelligenter Heizstab 220W - 6kW, 400V dynamische Stromtarife / Cloud-Anbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0796554799346
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85168080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796554799346
Sonepar Artikelnummer
121400221
Hersteller Artikelnummer
0796554799346
Hersteller Typ
SMARTFOX PRO Heater 6K +
Hersteller Artikel Nr.:
0796554799346
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85168080
Gegenüber dem Standard Pro Heater bietet das PRO Heater + Modell entscheidende Hardware- und Software-Vorteile – für maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit. 2× PT1000-Eingänge: Beide Eingänge für externe Temperaturfühler (Speicherschichtung, Außen, Raum, Puffer). LAN & WLAN ab Werk: Doppelte Konnektivität – stabiles LAN für den Keller, WLAN für flexible Montage. RS485 / Modbus: In Kombination mit dem SMARTFOX Energiemanager bis zu 3 Heizstäbe (3 × 6 kW = 18 kW) möglich.


