Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - SMARTFOX Booster Light 9K

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - SMARTFOX Booster Light 9K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0796554799223

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.116 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0796554799223

Sonepar Artikelnummer

121366334

Hersteller Artikelnummer

0796554799223

Hersteller Typ

SMARTFOX BOOSTER LIGHT 9K

Hersteller Artikel Nr.:

0796554799223

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.116 kg

SMARTFOX Booster Light 9K zum Ansteuern von Heizstäben per Analogausgang. Die Heizstäbe benötigen Sternschaltung und Neutralleiteranschluss und werden in 3 Stufen geschaltet. Nicht geeignet sind 1phasige Heizstäbe oder Heizstäbe mit unsymmetrischer Last. Kompatibel nur mit SMARTFOX Pro, SMARTFOX Pro 2 und SMARTFOX Pro 3.