SMARTFOX - SMARTFOX Energy Meter 3ph, 100A, RS485, 2x S0 (1000 Imp/kWh)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0796554799155
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90283019
Gewicht - 0.425 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796554799155
Sonepar Artikelnummer
121236505
Hersteller Artikelnummer
0796554799155
Hersteller Typ
SMARTFOX ENERGY METER 2 (100A, 400V)
Hersteller Artikel Nr.:
0796554799155
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.425 kg
Das SMARTFOX Energy Meter 2 ist ein 3phasiger, bidirektionaler Zähler mit LCD-Display, zur Anzeige und Überwachung des Stromverbrauchs. Um ein gesamtheitliches Gebäudemonitoring zu erstellen, kann der Zähler per RS485 (Modbus RTU) oder S0-Schnittstelle mit SMARTFOX Pro oder SMARTFOX Meter Geräten verbunden werden. Somit können Erzeugungsanlagen (PV-Wechselrichter, Wasserkraftwerk…) sowie Verbraucher (Wärmepumpen, Ladestationen, Wohnungen…) in das Monitoring my.smartfox.at aufgeschaltet werden.


