Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - SMARTFOX Flanschplatte 180mm, Edelstahl inkl. Dichtung

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - SMARTFOX Flanschplatte 180mm, Edelstahl inkl. Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0767523866185

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 73079100

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0767523866185

Sonepar Artikelnummer

121366335

Hersteller Artikelnummer

0767523866185

Hersteller Typ

SMARTFOX FLANSCHPLATTE 180MM

Hersteller Artikel Nr.:

0767523866185

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73079100

Gewicht:

1.300 kg

SMARTFOX Flanschplatte 180 mm, Edelstahl, inkl. Dichtung, Muffe, DN 40, Lochkreisdurchmesser 150 mm, Bohrung 13 mm, Anzahl Bohrungen: 8, Stärke 6 mm