Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - Smartfox Messwandler Verlängerung 15m

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - Smartfox Messwandler Verlängerung 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0791732486520

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 0.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0791732486520

Sonepar Artikelnummer

120376355

Hersteller Artikelnummer

0791732486520

Hersteller Typ

MESSWANDLER VERLÄNGERUNG

Hersteller Artikel Nr.:

0791732486520

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.360 kg

Stecker-Buchse Verlängerung für den bestehenden Stromwandler SMARTFOX REG und SMARTFOX Light