Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - SMARTFOX Pro 2 Energiemanager inkl. Stromwandler 80A 3Y

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - SMARTFOX Pro 2 Energiemanager inkl. Stromwandler 80A 3Y

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0796554799063

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121091632

Hersteller Artikelnummer

0796554799063

Hersteller Typ

SMARTFOX PRO 2 80A - 3Y

Hersteller Artikel Nr.:

0796554799063

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.600 kg

Die intelligente Technologie von SMARTFOX PRO schaltet bei überschüssiger Solarenergie automatisch die Verbraucher innerhalb des Hauses und verbessert somit die Eigenverbrauchsquote eines Photovoltaik-Systems. SMARTFOX PRO bedeutet Konnektivität ohne Einschränkungen. Eine Vielzahl an Anbindungsmöglichkeiten bringt größtmögliche Effizienz einer Anlage. Ein wesentliches Element zur Eigenverbrauchsmaximierung ist die Nutzung von Geraten wie Boiler, Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen, Infrarotheizungen und Speichersystemen. Diese Verbraucher sind ideale Energiespeicher in Form von Wasser oder Strom. SMARTFOX kann sowohl in neue, als auch in allen bestehenden Systemen integriert werden. Die WLAN Schnittstelle ermöglicht einfache und schnelle Inbetriebnahme. Das 3Y bedeutet, dass 3 Jahre Premiummonitoring inklusive sind.