Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - SMARTFOX Pro 2 inkl. Stromwandler 80A geschlossen

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - SMARTFOX Pro 2 inkl. Stromwandler 80A geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0767523866383

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0767523866383

Sonepar Artikelnummer

120993440

Hersteller Artikelnummer

0767523866383

Hersteller Typ

SMARTFOX PRO 2 MIT 80 A

Hersteller Artikel Nr.:

0767523866383

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.450 kg

Die intelligente Technologie von SMARTFOX PRO schaltet bei überschüssiger Solarenergie automatisch die Verbraucher innerhalb des Hauses und verbessert somit die Eigenverbrauchsquote eines Photovoltaik-Systems. SMARTFOX PRO bedeutet Konnektivität ohne Einschränkungen. Eine Vielzahl an Anbindungsmöglichkeiten bringt größtmögliche Effizienz einer Anlage. Ein wesentliches Element zur Eigenverbrauchsmaximierung ist die Nutzung von Geraten wie Boiler, Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen, Infrarotheizungen und Speichersystemen. Diese Verbraucher sind ideale Energiespeicher in Form von Wasser oder Strom. SMARTFOX kann sowohl in neue, als auch in allen bestehenden Systemen integriert werden. Die WLAN Schnittstelle ermöglicht einfache und schnelle Inbetriebnahme. Hochauflösendes 10 Jahre Premiummonitoring und APP inklusive.