Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - SMARTFOX Pro 3 Energiemanager inkl. Stromwandler 80A

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - SMARTFOX Pro 3 Energiemanager inkl. Stromwandler 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0767523866451

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 0.812 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

0767523866451

Sonepar Artikelnummer

121084705

Hersteller Artikelnummer

0767523866451

Hersteller Typ

SMARTFOX PRO 3 80A

Hersteller Artikel Nr.:

0767523866451

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.812 kg

Die intelligente Technologie von SMARTFOX PRO schaltet bei überschüssiger Solarenergie automatisch die Verbraucher innerhalb des Hauses und verbessert somit die Eigenverbrauchsquote eines Photovoltaik-Systems. Eine Vielzahl an Anbindungsmöglichkeiten bringt grö̈ßtmögliche Effizienz einer Anlage. Ein wesentliches Element zur Eigenverbrauchsmaximierung ist die Nutzung von Geräten wie Boiler, Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen, Infrarotheizungen und Speichersystemen. Diese Verbraucher sind ideale Energiespeicher in Form von Wasser oder Strom. SMARTFOX kann sowohl in neue, als auch in allen bestehenden Systemen integriert werden. Die WLAN Schnittstelle ermöglicht einfache und schnelle Inbetriebnahme. Hochauflösendes Monitoring und APP inklusive.