SMARTFOX - SMARTFOX Pro Charger 2 Light Brass Edition

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0796554799193
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 5.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796554799193
Sonepar Artikelnummer
121366337
Hersteller Artikelnummer
0796554799193
Hersteller Typ
SMARTFOX PRO CHARGER 2 LIGHT BRASS
Hersteller Artikel Nr.:
0796554799193
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
5.300 kg
SMARTFOX Pro Charger 2 vereint effizientes Schnellladen und intelligentes, stufenloses Überschussladen beginnend ab 6A / 1,4kW. Inklusive 7m Kabel mit Typ 2 Stecker, LCD-Displayanzeige, 1ph/3ph Umschaltung, Statusanzeige per LED. Die Ansteuerung kann per LAN, WLAN (oder RS485) erfolgen. Es können bis zu 5 Ladestationen in das SMARTFOX System eingebunden werden. Die Freischaltung erfolgt per RFID-Tag und der Lademodus kann per Tastatur direkt am Gerät eingestellt werden. Die Aufzeichnung der Ladevorgänge erfolgt per E-Mobility Plattform. Vorbereitet für bidirektionale Komunikation (ISO 151180-20).


