Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - SMARTFOX Pro Charger 2 - Silber (bis 11kW, RS485, 7 m Typ2)

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - SMARTFOX Pro Charger 2 - Silber (bis 11kW, RS485, 7 m Typ2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0796554799032

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 4.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

0796554799032

Sonepar Artikelnummer

121084710

Hersteller Artikelnummer

0796554799032

Hersteller Typ

SMARTFOX PRO CHARGER 2 SILVER

Hersteller Artikel Nr.:

0796554799032

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

4.500 kg

Volle Ladeleistung in ansprechendem Design. Die Entwicklung unserer neuen Wallbox ist ein perfektes Zusammenspiel aus technischer Produktentwicklung und internationalem Design Know-How. Wir sind bereit, gemeinsam mit unseren Kund:innen ein neues Zeitalter der Mobilität einzuleiten.