Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - SMARTFOX PRO Light 2 inkl. Stromwandler 80A geschlossen

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - SMARTFOX PRO Light 2 inkl. Stromwandler 80A geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0767523866376

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 0.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0767523866376

Sonepar Artikelnummer

120993442

Hersteller Artikelnummer

0767523866376

Hersteller Typ

SMARTFOX PRO LIGHT 2 MIT 80 A

Hersteller Artikel Nr.:

0767523866376

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.340 kg

SMARTFOX Pro Light ist die einfache Lösung um die überschüssige PV-Energie stufenlos (per Analogausgang und Leistungssteller) in Warmwasser umzuwandeln. Mit 1x Analog Ausgang, 1x Relais Ausgang, 1x PT1000 Temperatur Eingang und einer RS485 Schnittstelle. Ohne Monitoring.