SMARTFOX - SMARTFOX Schütz für Ladestation 1ph/3ph-Umschaltung 40A , 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0767523866222
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0767523866222
Sonepar Artikelnummer
120706919
Hersteller Artikelnummer
0767523866222
Hersteller Typ
SCHÜTZ FÜR LADESTATION 1PH/3PH-UM
Hersteller Artikel Nr.:
0767523866222
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.380 kg
SMARTFOX Schütz für Ladestation 1ph/3ph-Umschaltung 40A, 3xSchließer, Spule 230VAC, 3TE


