SMARTFOX - SMARTFOX Standsäule Schwarz für Pro Charger 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0796554799216
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 73012000
Gewicht - 23.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796554799216
Sonepar Artikelnummer
121289988
Hersteller Artikelnummer
0796554799216
Hersteller Typ
STANDSÄULE FÜR PRO CHARGER 2 SW
Hersteller Artikel Nr.:
0796554799216
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73012000
Gewicht:
23.800 kg
Standsäule für SMARTFOX Pro Charger 2 in Schwarz, einfache Ausführung, Bodenplatte mit Schrauböffnungen zur Befestigung auf Betonsockel, Anschluss für Potentialausgleich. Gesamthöhe 1,59 m, Gewicht Netto 23,8 kg.


