Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - SMARTFOX Temp. Fühler PT1000 PVC Leitung 5m, bis max. 105°C

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - SMARTFOX Temp. Fühler PT1000 PVC Leitung 5m, bis max. 105°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0767523866178

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90251900

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0767523866178

Sonepar Artikelnummer

120641695

Hersteller Artikelnummer

0767523866178

Hersteller Typ

TEMPERATURFÜHLER PT1000

Hersteller Artikel Nr.:

0767523866178

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.140 kg

SMARTFOX Temp. Fühler PT1000 PVC Leitung 5m, bis max. 105°C zur Erfassung der Boilertemperatur und zur Umschaltung zwischen 2 Heizstäben;