Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - Stromwandler 100A teilbar für SMARTFOX

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - Stromwandler 100A teilbar für SMARTFOX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0791732486674

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 90329000

  • Gewicht - 3.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0791732486674

Sonepar Artikelnummer

120493101

Hersteller Artikelnummer

0791732486674

Hersteller Typ

STROMWANDLER F SMARTFOX TEILB. 100A

Hersteller Artikel Nr.:

0791732486674

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

3.000 kg

SMARTFOX teilbarer Stromwandler 100 A für die SMARTFOX Energiemanagement-Box. Klapp-Stromwandler ohne Leitungstrennung montierbar, für die Erfassung von Verbrauchsdaten in PV-Anlagen und Eigenverbrauchsoptimierung.