Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTFOX - Stromwandler 500A/5A teilbar (1 Stk) inkl 1m Anschlusskabel

SMARTFOX
kopierenkopieren
SMARTFOX - Stromwandler 500A/5A teilbar (1 Stk) inkl 1m Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0791732486650

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043129

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0791732486650

Sonepar Artikelnummer

120571507

Hersteller Artikelnummer

0791732486650

Hersteller Typ

STROMWANDLER 500A/5A TEILBAR

Hersteller Artikel Nr.:

0791732486650

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043129

Stromwandler teilbar für SMARTFOX Pro und SMARTFOX Pro Light zum Messen von Strömen bis 500A; 1 Stk.