SMARTFOX - Stromwandler Ersatz für Smartfox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0791732486629
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0791732486629
Sonepar Artikelnummer
120402448
Hersteller Artikelnummer
0791732486629
Hersteller Typ
STROMWANDLER 80A GESCHL.F.SMARTFOX
Hersteller Artikel Nr.:
0791732486629
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.050 kg
Stromwandler geschlossen für SMARTFOX Pro und SMARTFOX Pro Light zum Messen von Strömen bis 80A


