Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - 1 Adr., DALI DT-6, TRIAC, Push Dim 230VAC, 0 - 10V

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - 1 Adr., DALI DT-6, TRIAC, Push Dim 230VAC, 0 - 10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SL-2303OFA

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000077635

Sonepar Artikelnummer

121233026

Hersteller Artikelnummer

SL-2303OFA

Hersteller Typ

SL-2303OFA DALI 4IN1 DIMMER 1X20A

Hersteller Artikel Nr.:

SL-2303OFA

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

12 .. 48 V

Ausgangsstrom:

0 .. 20 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 960 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Ja

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

170 mm

Breite:

53.4 mm

Höhe:

28 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.144 kg

Versorgungsspannung (VDC): 12-48 - Ausgangsstrom (A): 20A - Ausgangsleistung bei 24VDC (W): 480 - Ausgangstyp: Konstantspannung - Modell: DALI DT-6 - Dimmung: DALI DT-6, TRIAC, Push Dim 230VAC, 0 - 10V - Kompatible DALI Master: SL-2300DIM - Maße (BxLxH, mm): 53,4 x 170 x 28 *ACHTUNG: Der Ausgangsstrom von 20A muss auf beide Klemmen aufgeteilt werden, da diese nur für 10A ausgelegt sind!