SMARTLED - 1 Kanal Funk Converter Monchrom SL-2833CV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL-2833CV
Bussystem KNX - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingangskanäle - 1
Anzahl der Schalteingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000077659
Sonepar Artikelnummer
121004723
Hersteller Artikelnummer
SL-2833CV
Hersteller Typ
SMARTLED SL-2833CV
Hersteller Artikel Nr.:
SL-2833CV
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingangskanäle:
1
Anzahl der Schalteingänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Fernbedienung möglich:
Ja
Ethernet:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Anzahl der Eingänge:
1
Eingangsspannung:
0 V
Geeignet für C-Last:
Nein
Anzahl der Ausgangskanäle:
0
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
0
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
0
Ausgangsleistung:
0 VA
Mit Schaltfunktion:
Nein
Bemessungsstrom:
0 A
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.026 kg


