SMARTLED - 1 Kanal Funk Fernbedienung Monchrom rund SR-2807R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR-2807R
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000050652
Sonepar Artikelnummer
120961342
Hersteller Artikelnummer
SR-2807R
Hersteller Typ
1 KANAL RF FERNBEDIENUNG
Hersteller Artikel Nr.:
SR-2807R
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
2400 .. 2483.5 MHz
Höhe:
12 mm
Breite:
32.2 mm
Tiefe:
32.2 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.020 kg


