SMARTLED - 1 Kanal Funk Fernbedienung Monchrom SL-2833S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL-2833S
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000059693
Sonepar Artikelnummer
120961356
Hersteller Artikelnummer
SL-2833S
Hersteller Typ
1 KANAL RF DIMMER
Hersteller Artikel Nr.:
SL-2833S
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
2400 .. 2483.5 MHz
Höhe:
16.5 mm
Breite:
38.5 mm
Tiefe:
38.5 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.032 kg


