Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - 230V Zigbee Dimmaktor TRIAC 200W SL-Z9101TR

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - 230V Zigbee Dimmaktor TRIAC 200W SL-Z9101TR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SL-Z9101TR

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000072692

Sonepar Artikelnummer

121004724

Hersteller Artikelnummer

SL-Z9101TR

Hersteller Typ

SMARTLED SL-Z9101TR

Hersteller Artikel Nr.:

SL-Z9101TR

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

100 .. 240 V

Ausgangsleistung:

0 .. 400 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

45 mm

Breite:

45.5 mm

Höhe:

20.3 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.053 kg

ZigBee Phasenanschnittdimmer basierend auf ZigBee 3.0 Protokoll. Kompatibel mit Alexa, Echo Plus und Philips Hue. Versorgungsspannung (VAC): 100-240 - Ausgangsleistung bei 230VAC(W): 200 - Ausgangstyp: TRIAC - Modell: Zigbee - Maße: (BxLxH, mm): 45 x 45 x 20,3 - Die Angegebene Ausgangsleistung bezieht sich auf LED-Lampen & LED-Treiber. (siehe Anleitung)