Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - 24V/DC, 10Watt/m, 3000K, 1120lm/m, 30m/Rolle

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - 24V/DC, 10Watt/m, 3000K, 1120lm/m, 30m/Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PS3036SAL30M

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054239

  • Gewicht - 1.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000079356

Sonepar Artikelnummer

121232738

Hersteller Artikelnummer

PS3036SAL30M

Hersteller Typ

SMARTLED 10-930-SAL-IP20 30M

Hersteller Artikel Nr.:

PS3036SAL30M

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.320 kg

Die neueste Innovation ermöglicht einen völlig lötfreien Anschluss von LED-Bändern. Anschlussklemmen direkt auf der flexiblen Platine des LED-Bands ermöglichen den Anschluss von Drähten mit bis zu 0,75mm² Leitungsquerschnitt. Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine, Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-08 50.000Std., Robuster und kompakter Aufbau durch Widerstandsstrombegrenzung, dimmbar mit jedem Handelsüblichen PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C. Zertifikate: CE, ROHS Konform. Wichtige Informationen: -Max. LED-Bandlänge pro Einspeisung beträgt 10m. -Dieses Band darf nur in eloxierten, lackierten bzw. pulverbeschichteten Aluminium LED Profilen verbaut werden.