Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - 24V/DC, 5 Watt/m, 4000K, 500lm/m, 3m/Rolle

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - 24V/DC, 5 Watt/m, 4000K, 500lm/m, 3m/Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PS2035COB-Slim

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054239

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000079813

Sonepar Artikelnummer

121232791

Hersteller Artikelnummer

PS2035COB-Slim

Hersteller Typ

SMARTLED 5-940-COB-IP20 SLIM

Hersteller Artikel Nr.:

PS2035COB-Slim

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.040 kg

Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine, Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-15 50.000Std. Robuster und kompakter Aufbau durch Widerstandsstrombegrenzung, dimmbar mit jedem Handelsüblichen PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C. Zertifikate: CE, ROHS Konform.