Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - 2er Set, 90° Vertikalverbinder für Ziegel Profil

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - 2er Set, 90° Vertikalverbinder für Ziegel Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLVMZG03

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000080192

Sonepar Artikelnummer

121233019

Hersteller Artikelnummer

SLVMZG03

Hersteller Typ

LED PROFIL ZIEGEL 90° VERBINDER VERTIKAL

Hersteller Artikel Nr.:

SLVMZG03

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.012 kg

90° Verbinder vertikal 2er Set für LED Montageprofil Ziegel