SMARTLED - 2er-Set für Cover flach+Side+Box+Side+Cover flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE-02GGGE-08X
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 105.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074542
Sonepar Artikelnummer
121232968
Hersteller Artikelnummer
ZE-02GGGE-08X
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO ALU ENDKAPPE V8 SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
ZE-02GGGE-08X
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
105.7 mm
Breite:
33.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.010 kg


