SMARTLED - 2er-Set für Kombi Ladeo+Cover flach, mit Laschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZE-01GDGA-LAX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074979
Sonepar Artikelnummer
121232993
Hersteller Artikelnummer
ZE-01GDGA-LAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LADEO PVC ENDKAPPE WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
ZE-01GDGA-LAX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20.4 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.330 kg


